Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706216-06 Forged Street Elbow Low Lead Messinki 1000 psi | AF7FAZ 20XP01

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706216-06 Forged Street Elbow Low Lead Messinki 1000 psi

Varastossa
Tuote: AF7FAZ Malli: 706216-06Ristiviite: 20XP01

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€20.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaottu katukyynärpää
Rungon materiaaliMatala lyijy messinki
Max. Paine1000 psi
Putken koko3 / 8 "
Temp. alue-65 - 250 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7412200045

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PainePutken kokoHinta
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706216-02 Forged Street Elbow Low Lead Messinki 1000 psi | AF7FAX 20XN98 706216-021000 psi1 / 8 "€13.93
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706216-04 Forged Street Elbow Low Lead Messinki 1000 psi | AF7FAY 20XN99 706216-041000 psi1 / 4 "€15.55
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706216-08 Forged Street Elbow Low Lead Messinki 750 psi | AF7FBA 20XP02 706216-08750 psi1 / 2 "€44.49
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706216-12 Forged Street Elbow Low Lead Messinki 650 psi | AF7FBB 20XP03 706216-12650 psi3 / 4 "€54.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706216-06 Forged Street Elbow Low Lead Messinki 1000 psi
€20.66 / yksikkö