TENNSCO ZV7-4812A-4D Hiekkahyllylaite 12 x 48 x 84 tuumaa hiekkaa | AF6CVJ 9WXK8

TENNSCO ZV7-4812A-4D hiekkahyllyt lisäyksikkö 12 x 48 x 84 tuumaa hiekka

Tuote: AF6CVJ Malli: ZV7-4812A-4D SANDRistiviite: 9WXK8
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€275.30 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPultiton hyllylisäosa
Palkin kapasiteetti850 lb
VäriHiekka
Syvyys12 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Korkeus84 "
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä4
Hyllyn kapasiteetti850 lb
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 48.15
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)213.36
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi9403100040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalkin kapasiteettiSyvyysHyllyn kapasiteettiLeveysHinta
TENNSCO ZV7-3612A-4D Hiekkalaatikkoyksikkö 12 x 36 x 84 tuumaa hiekkaa | AF3UYV 8DGM0 ZV7-3612A-4D Hiekka1000 lb12 "1000 lb36 "€245.88
Tarjouspyyntö
TENNSCO ZV7-3618A-4D SAND Hyllylaite 18 x 36 x 84 tuuman hiekka | AF4KHB 8ZC08 ZV7-3618A-4D Hiekka1000 lb18 "1000 lb36 "€293.40
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNSCO ZV7-4812A-4D hiekkahyllyt lisäyksikkö 12 x 48 x 84 tuumaa hiekka
€275.30 / yksikkö