SKB 3i-2617-12BC suojakotelo, 28-39/64 x 20 x 13-21/32 tuumaa | CE9RPP 55KC68

SKB 3i-2617-12BC suojakotelo, 28-39/64 x 20 x 13-21/32 tuumaa

Varastossa
Tuote: CE9RPP Malli: 3i-2617-12BCRistiviite: 55KC68

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€534.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräsuojakotelo
Pohjan syvyys9 7 / 8 "
VäriMusta
Sisäsyvyys12 "
Sisäpituus26 5 / 64 "
Sisäleveys17 1 / 2 "
Kannen syvyys2"
Kantavuus325 lb
MateriaaliKopolymeeri polypropeeni
Min. Lämpötila Luokitus69 astetta F
Pyörien lukumäärä2
Kokonaissyvyys13 21 / 32 "
Kokonaispituus28 39 / 64 "
kokonaisleveys20 "
Tilavuus3.17 ov
Pyörän tyyppiJäykkä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.735
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SKB 3i-2617-12BE suojakotelo, 28-39/64 x 20 x 13-21/32 tuumaa | CE9RPQ 55KC69 3i-2617-12BE€423.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SKB 3i-2617-12BC suojakotelo, 28-39/64 x 20 x 13-21/32 tuumaa
€534.42 / yksikkö