Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SK PROFESSIONAL TOOLS 87781 -rasiaavain, lyhyt, syvä 6-kärki 11 x 12mm | AB6DND 21A433

SK PROFESSIONAL TOOLS 87781 Laatikon päätyavain, lyhyt syvä, 6 kärkeä 11 x 12 mm

Varastossa
Tuote: AB6DND Malli: 87781Ristiviite: 21A433
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
€35.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaatikon pääavain
Suorittaa loppuunSuper Chrome
Pään koko11 x 12mm
MateriaaliTaottu teräs
Pisteiden määrä6
Offset15 Tutkinnot
Kokonaispituus5"
SAE tai metrinenmetrinen
Koko11 x 12 mm
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi8204110030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunMateriaaliKokonaispituusKokoHinta
SK PROFESSIONAL TOOLS 87785 -rasiaavain, lyhyt, syvä 6-pisteinen, 15 x 16mm | AB6DNF 21A435 87785Super ChromeTaottu teräs6"15 x 16 mm€45.14
SK PROFESSIONAL TOOLS 87785S -rasiaavain 6-napainen 15 x 16mm | AF7PBH 22DL05 87785STäysi puolaTeräs6.031 "15 x 16 mm-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 87781 Laatikon päätyavain, lyhyt syvä, 6 kärkeä 11 x 12 mm
€35.36 / yksikkö