Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SK PROFESSIONAL TOOLS 87785 -rasiaavain, lyhyt, syvä 6-pisteinen, 15 x 16mm | AB6DNF 21A435

SK PROFESSIONAL TOOLS 87785 Laatikon päätyavain, lyhyt syvä, 6 kärkeä 15 x 16 mm

Varastossa
Tuote: AB6DNF Malli: 87785Ristiviite: 21A435

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaatikon pääavain
Suorittaa loppuunSuper Chrome
Pään koko15 x 16mm
MateriaaliTaottu teräs
Pisteiden määrä6
Offset15 Tutkinnot
Kokonaispituus6"
SAE tai metrinenmetrinen
Koko15 x 16 mm
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)15.49
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8204110030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunMateriaaliKokonaispituusKokoHinta
SK PROFESSIONAL TOOLS 87781 -rasiaavain, lyhyt, syvä 6-kärki 11 x 12mm | AB6DND 21A433 87781Super ChromeTaottu teräs5"11 x 12 mm€35.36
SK PROFESSIONAL TOOLS 87785S -rasiaavain 6-napainen 15 x 16mm | AF7PBH 22DL05 87785STäysi puolaTeräs6.031 "15 x 16 mm-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 87785 Laatikon päätyavain, lyhyt syvä, 6 kärkeä 15 x 16 mm
€33.23 / yksikkö