SK PROFESSIONAL TOOLS 87785S -rasiaavain 6-napainen 15 x 16mm | AF7PBH 22DL05

SK PROFESSIONAL TOOLS 87785S Laatikon päätyavain 6 kärki 15 x 16 mm

Tuote: AF7PBH Malli: 87785SRistiviite: 22DL05

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaatikon pääavain
Suorittaa loppuunTäysi puola
Pään koko15 x 16mm
MateriaaliTeräs
Pisteiden määrä6
Offset15 Tutkinnot
Kokonaispituus6.031 "
SAE tai metrinenmetrinen
Koko15 x 16 mm
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8204110030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunMateriaaliKokonaispituusKokoHinta
SK PROFESSIONAL TOOLS 87781 -rasiaavain, lyhyt, syvä 6-kärki 11 x 12mm | AB6DND 21A433 87781Super ChromeTaottu teräs5"11 x 12 mm€35.36
SK PROFESSIONAL TOOLS 87785 -rasiaavain, lyhyt, syvä 6-pisteinen, 15 x 16mm | AB6DNF 21A435 87785Super ChromeTaottu teräs6"15 x 16 mm€45.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 87785S Laatikon päätyavain 6 kärki 15 x 16 mm