Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SK PROFESSIONAL TOOLS -työkalut 84232 Hylsysarja 1/4 1/2 ja 3/8 taajuusmuuttaja 9kpl | AB4YFA 20K348

SK PROFESSIONAL TOOLS 84232 holkkiteräsarja 1/4 1/2 ja 3/8 Drive 9 kpl

Varastossa
Tuote: AB4YFA Malli: 84232Ristiviite: 20K348
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
€325.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHylsyruuvisarja
Aseman koko1/4", 3/8", 1/2"
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunSuper Chrome
MateriaaliS2 teräs
Palojen lukumäärä12
SAE tai metrinenSAE
Sisältää pistorasiat1/4 "käyttö: T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, 3/8" käyttölaite: T40, T45, T50, T55, 1/2 "asema: T60
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Vihjetyyppitorx

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAseman kokoPalojen lukumääräSisältää pistorasiatHinta
SK PROFESSIONAL TOOLS 84223 Hylsyruuvisarja 3/8-aseman kromi 3 kpl | AB4YKY 20K481 842233 / 8 "3T40, T45, T50-
Tarjouspyyntö
SK AMMATTITYÖKALUT 84213 Kuusiokärkisarja 1/4 1/2 ja 3/8 käyttö 13kpl | AB4YLC 20K488 842131/4", 3/8", 1/2"131/4 "käyttö: T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, 3/8" käyttölaite: T40, T45, T47, T50, T55, 1/2 "käyttölaite: T60€328.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 84232 holkkiteräsarja 1/4 1/2 ja 3/8 Drive 9 kpl
€325.67 / yksikkö