SK PROFESSIONAL TOOLS 84223 Hylsyruuvisarja 3/8-aseman kromi 3 kpl | AB4YKY 20K481

SK PROFESSIONAL TOOLS 84223 Pistorasiasarja 3/8 Drive Chrome 3 kpl

Tuote: AB4YKY Malli: 84223Ristiviite: 20K481

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHylsyruuvisarja
Aseman koko3 / 8 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunSuper Chrome
MateriaaliS2 teräs
Palojen lukumäärä3
SAE tai metrinenSAE
Sisältää pistorasiatT40, T45, T50
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Vihjetyyppitorx

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.32
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)21.84
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAseman kokoPalojen lukumääräSisältää pistorasiatHinta
SK PROFESSIONAL TOOLS -työkalut 84232 Hylsysarja 1/4 1/2 ja 3/8 taajuusmuuttaja 9kpl | AB4YFA 20K348 842321/4", 3/8", 1/2"121/4 "käyttö: T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, 3/8" käyttölaite: T40, T45, T50, T55, 1/2 "asema: T60€325.67
SK AMMATTITYÖKALUT 84213 Kuusiokärkisarja 1/4 1/2 ja 3/8 käyttö 13kpl | AB4YLC 20K488 842131/4", 3/8", 1/2"131/4 "käyttö: T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, 3/8" käyttölaite: T40, T45, T47, T50, T55, 1/2 "käyttölaite: T60€328.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 84223 Pistorasiasarja 3/8 Drive Chrome 3 kpl