SIMPLEX B35A -nostolaukku 35.3 tonnia 27 x 27 | AH9ZAC 46C539

SIMPLEX B35A nostopussi 35.3 tonnia 27 x 27

Varastossa
Tuote: AH9ZAC Malli: B35ARistiviite: 46C539

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,379.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNostolaukku
Murtumispaine464
Koko35.3
Romahtanut korkeus1.20
Connector TypeUseita vaihtoehtoja
Laajennettu korkeus15.3
Pituus27mm
Materiaali2 Levitä Kevlar (R) neopreenillä
Max. Paine116
VahvistaminenKevlar (oik.)
TyyppiPneumaattinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.85
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)77.72
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPituusHinta
SIMPLEX B3A -nostolaukku 3.1 tonnia 9 x 9 | AH9YZW 46C533 B3A3.19"€1,256.01
SIMPLEX B6A -nostolaukku 6.4 tonnia 12 x 12 | AH9YZX 46C534 B6A6.412 "€1,963.85
SIMPLEX B11A -nostolaukku 10.8 tonnia 15 x 15 | AH9YZY 46C535 B11A10.815 "€2,419.65
SIMPLEX B14A -nostolaukku 14.2 tonnia 18 x 18 | AH9YZZ 46C536 B14A14.218€2,695.60
SIMPLEX B22A -nostolaukku 22.7 tonnia 22 x 22 | AH9ZAA 46C537 B22A22.722€3,432.02
SIMPLEX B28A nostokassi 27.7 tonnia 24 x 24 | AH9ZAB 46C538 B28A27.724mm€4,211.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIMPLEX B35A nostopussi 35.3 tonnia 27 x 27
€5,379.24 / yksikkö