Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIMPLEX B11A -nostolaukku 10.8 tonnia 15 x 15 | AH9YZY 46C535

SIMPLEX B11A nostopussi 10.8 tonnia 15 x 15

Varastossa
Tuote: AH9YZY Malli: B11ARistiviite: 46C535

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2,419.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNostolaukku
Murtumispaine464
Koko10.8
Romahtanut korkeus1.10
Connector TypeUseita vaihtoehtoja
Laajennettu korkeus8.1
Pituus15 "
Materiaali2 Levitä Kevlar (R) neopreenillä
Max. Paine116
VahvistaminenKevlar (oik.)
TyyppiPneumaattinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.1625
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)44.7
Laivan leveys (cm)44.45
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPituusHinta
SIMPLEX B3A -nostolaukku 3.1 tonnia 9 x 9 | AH9YZW 46C533 B3A3.19"€1,256.01
SIMPLEX B6A -nostolaukku 6.4 tonnia 12 x 12 | AH9YZX 46C534 B6A6.412 "€1,963.85
SIMPLEX B14A -nostolaukku 14.2 tonnia 18 x 18 | AH9YZZ 46C536 B14A14.218€2,695.60
SIMPLEX B22A -nostolaukku 22.7 tonnia 22 x 22 | AH9ZAA 46C537 B22A22.722€3,432.02
SIMPLEX B28A nostokassi 27.7 tonnia 24 x 24 | AH9ZAB 46C538 B28A27.724mm€4,211.35
SIMPLEX B35A -nostolaukku 35.3 tonnia 27 x 27 | AH9ZAC 46C539 B35A35.327mm€5,379.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIMPLEX B11A nostopussi 10.8 tonnia 15 x 15
€2,419.65 / yksikkö