Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIMPLEX B6A -nostolaukku 6.4 tonnia 12 x 12 | AH9YZX 46C534

SIMPLEX B6A nostopussi 6.4 tonnia 12 x 12

Varastossa
Tuote: AH9YZX Malli: B6ARistiviite: 46C534

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,911.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNostolaukku
Murtumispaine464
Koko6.4
Romahtanut korkeus1.10
Connector TypeUseita vaihtoehtoja
Laajennettu korkeus7.0
Pituus12 "
Materiaali2 Levitä Kevlar (R) neopreenillä
Max. Paine116
VahvistaminenKevlar (oik.)
TyyppiPneumaattinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7443
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)36.58
Laivan leveys (cm)36.83
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPituusHinta
SIMPLEX B3A -nostolaukku 3.1 tonnia 9 x 9 | AH9YZW 46C533 B3A3.19"€1,221.69
SIMPLEX B11A -nostolaukku 10.8 tonnia 15 x 15 | AH9YZY 46C535 B11A10.815 "€2,354.99
SIMPLEX B14A -nostolaukku 14.2 tonnia 18 x 18 | AH9YZZ 46C536 B14A14.218€2,648.53
SIMPLEX B22A -nostolaukku 22.7 tonnia 22 x 22 | AH9ZAA 46C537 B22A22.722€3,339.34
SIMPLEX B28A nostokassi 27.7 tonnia 24 x 24 | AH9ZAB 46C538 B28A27.724mm€4,097.93
SIMPLEX B35A -nostolaukku 35.3 tonnia 27 x 27 | AH9ZAC 46C539 B35A35.327mm€5,285.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIMPLEX B6A nostopussi 6.4 tonnia 12 x 12
€1,911.09 / yksikkö