Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIMONDS 84264000 Erittäin kapea pilariviila Sveitsin 8 tuuman pituus | AH8GFB 38RL21

SIMONDS 84264000 Erittäin kapea pilariviila Sveitsin 8 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AH8GFB Malli: 84264000Ristiviite: 38RL21

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräErittäin kapea pilariviila
Leikkaustyyppi# 0 / Tupla
reunatUn Cut
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Kahvan muotoiluEi eristetty
Pituus8"
KuvioSveitsiläinen
Profiili nimiPilari
Profiilin muotoKapea suorakulmainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0227
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)0.51
AlkuperämaaPL

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkaustyyppiPituusHinta
SIMONDS 84258000 Erittäin kapea pilariviila #2/Double | AH8GEZ 38RL19 84258000# 2 / Tupla4"€28.47
SIMONDS 84260500 Erittäin kapea pilaritiedosto | AH8GFA 38RL20 84260500# 0 / Tupla6"€34.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIMONDS 84264000 Erittäin kapea pilariviila Sveitsin 8 tuuman pituus
€45.16 / yksikkö