Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIMONDS 84260500 Erittäin kapea pilaritiedosto | AH8GFA 38RL20

SIMONDS 84260500 Erittäin kapea pilariviila

Varastossa
Tuote: AH8GFA Malli: 84260500Ristiviite: 38RL20

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräErittäin kapea pilariviila
Leikkaustyyppi# 0 / Tupla
reunatUn Cut
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Kahvan muotoiluEi eristetty
Pituus6"
KuvioSveitsiläinen
Profiili nimiPilari
Profiilin muotoKapea suorakulmainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)20.07
Laivan leveys (cm)0.76
AlkuperämaaPL

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkaustyyppiPituusHinta
SIMONDS 84258000 Erittäin kapea pilariviila #2/Double | AH8GEZ 38RL19 84258000# 2 / Tupla4"€30.33
SIMONDS 84264000 Erittäin kapea pilariviila Sveitsin 8 tuuman pituus | AH8GFB 38RL21 84264000# 0 / Tupla8"€48.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIMONDS 84260500 Erittäin kapea pilariviila
€37.73 / yksikkö