Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIGNODE 424125 Pneumaattinen vanteellinen sinetti 1-1 / 4 tuuman leveys | AA8YHU 1ATA1

SIGNODE 424125 Pneumaattinen vannetiiviste, 1-1/4 tuuman leveys

Varastossa
Tuote: AA8YHU Malli: 424125Ristiviite: 1ATA1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2,965.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPneumaattinen vanteen tiivistin
Vanteiden paksuus0.64 - 0.79mm
Hihnan leveydelle1.25 "
MateriaaliTeräs
LovityyppiYksi taaksepäin
Vaadittu paine75 - 90 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.42
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)28.96
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8422409140
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHihnan leveydelleHinta
SIGNODE 424200 Pneumaattinen vanteen tiivistyslevy 3/4 tuuman leveys | AA8YFP 1ARZ9 4242003 / 4 "€3,283.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIGNODE 424125 Pneumaattinen vannetiiviste, 1-1/4 tuuman leveys
€2,965.61 / yksikkö