Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIGNODE 424200 Pneumaattinen vanteen tiivistyslevy 3/4 tuuman leveys | AA8YFP 1ARZ9

SIGNODE 424200 Pneumaattinen vannetiiviste, 3/4 tuuman leveys

Varastossa
Tuote: AA8YFP Malli: 424200Ristiviite: 1ARZ9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3,783.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPneumaattinen vanteen tiivistin
Vanteiden paksuus0.64 - 0.79mm
Hihnan leveydelle3 / 4 "
MateriaaliTeräs
LovityyppiYksi taaksepäin
Vaadittu paine75 - 90 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.402
Laivan korkeus (cm)30.23
Laivan pituus (cm)29.46
Laivan leveys (cm)15.49
HS-koodi8422409140
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHihnan leveydelleHinta
SIGNODE 424125 Pneumaattinen vanteellinen sinetti 1-1 / 4 tuuman leveys | AA8YHU 1ATA1 4241251.25 "€4,032.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIGNODE 424200 Pneumaattinen vannetiiviste, 3/4 tuuman leveys
€3,783.22 / yksikkö