SIEMENS RD63B160 Katkaisija Syöttö 1600 ampeeri 600vac 3p 50kaic@480v

Tuote: AG8ULQ Malli: RD63B160

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AIC-luokitus50 kAIC @ 480 V
Ampeeria1600A
KehystyyppiRD
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 78.3446
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)15.72
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi85362090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
SIEMENS RD63B180 -katkaisija, syöttökaapeli, 1800 A, 600 VAC, 3P, 50kAIC @ 480V | AG8ULR RD63B1801800A-
Tarjouspyyntö
SIEMENS RD63F200 -katkaisija Syöttö 2000 ampeeria 600vac 3p 50kaic @ 480v | AG8ULT RD63F2002000A€7,874.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS RD63B160 Katkaisija Syöttö 1600 ampeeri 600vac 3p 50kaic@480v