SIEMENS RD63F200 -katkaisija Syöttö 2000 ampeeria 600vac 3p 50kaic @ 480v | AG8ULT

SIEMENS RD63F200 katkaisija Syöttö 2000 ampeeri 600vac 3p 50kaic@480v

Varastossa
Tuote: AG8ULT Malli: RD63F200

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,874.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AIC-luokitus50 kAIC @ 480 V
Ampeeria2000A
KehystyyppiRD
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23.6709
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)15.72
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8538908020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
SIEMENS RD63B160 -katkaisija Syöttö 1600 ampeerin virralla 600vac 3p 50kaic @ 480v | AG8ULQ RD63B1601600A-
Tarjouspyyntö
SIEMENS RD63B180 -katkaisija, syöttökaapeli, 1800 A, 600 VAC, 3P, 50kAIC @ 480V | AG8ULR RD63B1801800A-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS RD63F200 katkaisija Syöttö 2000 ampeeri 600vac 3p 50kaic@480v
€7,874.15 / yksikkö