MEGAPRO Monibittiset ruuvimeisselit


Suodattaa
Aseman koko: 1 / 4 " , Tether Capable: Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
TyyliMalliVarren tyyppiSuorittaa loppuunKahvan muotoiluKoot sisältyväteräPalojen lukumääräKokonaispituusEnsisijainen sovellusHinta (ei alv)
A
151TP2
VankkaMustaoksidiTriax nylonTorq-sarja: TS4 x TS6, TS8 x TS10, Torx (R) Plus TP10 x TP15, TP20 x TP25, TP27 x TP30, Tri-Wing TW2 x TW3, TW4 x TW5Monibittinen ruuvimeisseli88.5 "Peukaloinnilta suojattu€62.74
B
211R2T36RD
VankkaLuonnollinenSuunniteltu nailon / ABS-hartsi ja Triax 1120Phillips # 1 x # 2, # 0 x # 3, Robertson Square-syvennys # 1 x # 2, uritettu # 4 x # 6, Torx (R) T10 x T15, T20 x T25Monibittinen ruuvimeisseli75"Yleinen tarkoitus€49.35
C
6PDRIVER-CC
VankkamaalannutPPPhillips #00 x #0, uritettu: 1.5 mm x 2.0 mmMonibittinen ruuvimeisseli55.25 "Yleinen tarkoitus€6.47
D
151 PINK
VankkaMustaoksidiSuunniteltu nailon / ABS-hartsi ja Triax 1120Phillips # 0 x # 1, # 2 x # 3, Robertson Square-syvennys # 0 x # 1, # 2 x # 3, uritettu # 4 x # 6, Torx (R) T10 x T15, T20 x T25Monibittinen ruuvimeisseli88.5 "Yleinen tarkoitus€35.77
E
211CG2CTP-B
VankkaMustaoksidiTriax 1120 ja Versollan-kumiKuusikulmainen 1/8 "x 9/64", kiintoavain # 6 x # 8, # 10 x # 12, peukaloinnit Torx (O) T10 x T15, T20 x T25, T27 x T30Monibittinen ruuvimeisseli68.5 "Turva-kiinnikkeet-
Tarjouspyyntö
F
211R2CTPRD
VankkaMustaoksidiTriax 1120 ja Versollan-kumiKuusikulmainen 1/8 "x 9/64", kiintoavain # 6 x # 8, # 10 x # 12, peukaloinnit Torx (R) TR10 x TR15, TR20 x TR25, TR27 x TR30Monibittinen ruuvimeisseli68.5 "Turva-kiinnikkeet€71.22
G
151SS
VankkaLuonnollinenNylon / ABS-seoksesta valmistettu hartsiPhillips # 1 x # 2, # 0 x # 3, Robertson Square-syvennys # 1 x # 2, # 0 x # 3, uritettu # 4 x # 6, Torx (R) T10 x T15, T20 x T25Monibittinen ruuvimeisseli88.5 "Yleinen tarkoitus€44.80
H
151HVAC-U
VankkaMustaoksidiNylon / ABS-seoksesta valmistettu hartsiPhillips # 0 x # 3, # 1 x # 2, Phillips DoubleLok # 2, uritettu # 3 x # 5, # 4 x # 6, venttiilivarsi x # 5.5 uraMonibittinen ruuvimeisseli88.5 "H VAC€38.90
I
151 AUTO
VankkaMustaoksidiSuunniteltu nailon / ABS-hartsi ja Triax 1120Phillips #1 x #2, Torx (R) T10 x T15, T20 x T25, T27 x T30, T9 x T40, venttiilin varsi x #5.5 uraMonibittinen ruuvimeisseli88.5 "Automotive€41.02
J
6 KIT7
VankkaMustaoksidiTriax nylonPhillips # 1 x # 2, # 0 x # 3, Robertson Square-syvennys # 1 x # 2, # 0 x # 3, urat # 4 ja # 6, Torx (R) T10 x T15, T20 x T25Monibittinen ruuvimeisseli ja kotelo98.5 "Yleinen tarkoitus€36.80
K
151 TP
VankkaMustaoksidiTriax nylonHäiriönkestävä kuusiokoko 1/8 "x 9/64", 5/32 "x 3/16", avain # 6 x # 8, # 10 x # 12, peukaloinnit Torx (O) T10 x T15, T20 x T25, T27 x T30Monibittinen ruuvimeisseli88.5 "Peukaloinnilta suojattu€51.86
L
151ELEV
VankkaMustaoksidiNylon / ABS-seoksesta valmistettu hartsiPhillips # 0 x # 3, # 1 x # 2, ura # 4 x # 6, avain # 6 x # 8, # 10 x # 12, Torx (R) T10 x T15, T20 x T25Monibittinen ruuvimeisseli88.5 "Hissi€47.51
M
151 HEX
VankkakromiNylon / ABS-seoksesta valmistettu hartsiKuusiokasio 3/32" x 7/64", 1/8" x 9/64", 5/32" x 3/16", 7/32" x 1/4", 2.0 mm x 3.0 mm, 4.0 mm x 5.0 mm, 5.5 mm x 6.0 mmMonibittinen ruuvimeisseli88.5 "Yleinen tarkoitus€39.13
N
151ML
VankkakromiNylon / ABS-seoksesta valmistettu hartsiPhillips # 1 x # 2, # 0 x # 3, Robertson Square-syvennys # 1 x # 2, # 0 x # 3, uritettu # 4 x # 6, Torx (R) T10 x T15, T20 x T25Monibittinen ruuvimeisseli88.5 "Yleinen tarkoitus€48.76
O
151 XNUMX NAS
VankkakromiNylon / ABS-seoksesta valmistettu hartsiPhillips # 1 x # 2, # 0 x # 3, Robertson Square-syvennys # 1 x # 2, # 0 x # 3, uritettu # 4 x # 6, Torx (R) T10 x T15, T20 x T25Monibittinen ruuvimeisseli88.5 "Yleinen tarkoitus€44.00
P
211R2C36RD
VankkakromiNylonhartsiPhillips # 1 x # 2, # 0 x # 3, Robertson Square-syvennys # 1 x # 2, uritettu # 4 x # 6, Torx (R) T10 x T15, T20 x T25Monibittinen ruuvimeisseli78.5 "Yleinen tarkoitus€60.11
Q
211R2T36STD
VankkaLuonnollinenT-kahvaPhillips # 1 x # 2, # 3 x # 0, Robertson Square-syvennys # 1 x # 2, uritettu # 4 x # 6, Torx (R) T10 x T15, T20 x T25Monibittinen ruuvimeisseli75"Yleinen tarkoitus€31.95
R
151SL44
Kiinteä lukituskromiNylon / ABS-seoksesta valmistettu hartsiPhillips # 1 x # 2, # 0 x # 3, Robertson Square-syvennys # 1 x # 2, # 0 x # 3, uritettu # 4 x # 6, Torx (R) T10 x T15, T20 x T25Monibittinen ruuvimeisseli88.5 "Yleinen tarkoitus€46.74

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?