SIEMENS RD63B180 Katkaisija, Syöttövirta, 1800 A, 600VAC, 3P, 50kAIC@480V

Tuote: AG8ULR Malli: RD63B180

Hanki se saattaa 14, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AIC-luokitus50 kAIC @ 480 V
Ampeeria1800A
KehystyyppiRD
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 78.3446
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)15.72
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi85362090

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Siemens RD63B180 on Sentron-sarjan valettu kotelonsuojakatkaisin, joka on suunniteltu suojaamaan sähköpiiriä ylikuormitukselta tai oikosululta.
    • Siinä on lämpö-magneettinen laukaisulaite, jonka hetkellinen laukaisualue on säädettävissä 5000 - 10000 A, ja nimellisvirta 1800 A 40 astetta.
    • Tämä UL 489 -listalla oleva Siemens-katkaisija on varustettu kuorman- ja linjanpuoleisilla korvakkeilla, joihin mahtuu kuparijohdot välillä 300-600 kcmil.
    • Sen ampeerikeskeytysluokka on 25 kAIC 600 voltilla ja 50 kAIC 480 voltilla.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
SIEMENS RD63B160 -katkaisija Syöttö 1600 ampeerin virralla 600vac 3p 50kaic @ 480v | AG8ULQ RD63B1601600A-
Tarjouspyyntö
SIEMENS RD63F200 -katkaisija Syöttö 2000 ampeeria 600vac 3p 50kaic @ 480v | AG8ULT RD63F2002000A€7,874.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS RD63B180 Katkaisija, Syöttövirta, 1800 A, 600VAC, 3P, 50kAIC@480V