A Kasattu/kokoamaton: Kokoonpanematon , Pohjan korkeus: 1 1 / 2 " , Pohjan pituus: 32 1 / 2 " , Pohjan leveys: 32 1 / 2 " , Laakerityyppi: Holkki , CFM @ 1.000-in. SP: 2681 , Purkausleveys (tuumaa): 18.625 , Kotelon korkeus: 34 2 / 5 " , Kotelon pituus: 34 2 / 5 " , Kotelon materiaali: Galvanisoitu teräs , Kotelon leveys: 64 1 / 2 " , Max. Tulolämpötila: 120 astetta F. , Asennuspaikka: Katto , Vaatii: Katon reunus uusiin asennuksiin , Akselin halk. Vaijeripää: 1" , Akselin halk. Pyörän pää: 1" , Tyyppi: Keskipakohihnaveto , Pyörän halkaisija: 1" , Pyörän halkaisija: 15 1 / 2 " , Pyörän materiaali: Teräs , Pyörän tyyppi: Eteenpäin kaareva
Syöttöaukko 15 1/2 tuumaa
Daytonin suodatetut keskipakotuulettimet toimittavat lämpöä ja suodatettua lisäilmaa varastoihin ja kaupallisiin keittiöihin. Ne muodostavat ilmaa sisätiloissa, kun sisäilmaa ei voida kierrättää ja se on tuuletettava ulos. Näissä tuulettimissa on galvanoitu teräsrakenne, halkaisijaltaan 15-1/2 tuuman teräspyörät ja neopreenieristimet, jotka lisäävät lujuutta ja kestävyyttä sekä vähentävät tärinää ja melua. Tuulettimissa on säähuppu, jossa on helposti puhdistettavat alumiinisuodattimet pölyn ja muiden ilman epäpuhtauksien keräämiseksi. Niissä on hihnavetomoottorit joustavuuden vuoksi kierrosnopeuksien suhteen, koska moottori ei ole suoraan kosketuksissa puhaltimen liikkuviin osiin. Valitse laajasta valikoimasta näitä hihnakäyttöisiä tulotuulettimia, jotka ovat saatavilla puhallinnopeuksilla 535-820 rpm.