SIEMENS QPJ3200 Pulttikytkin Q 200 Amp 240vac 3p 10kaic @ 240v | AG8UJX

SIEMENS QPJ3200 pultti katkaisijassa Q 200 ampeeri 240vac 3p 10kaic@240v

Tuote: AG8UJX Malli: QPJ3200

Hanki se saattaa 14, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
AIC-luokitus10 kAIC @ 240 V
Ampeeria200A
KehystyyppiQ
Napojen lukumäärä3
Jännite240V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4782
Laivan korkeus (cm)10
Laivan pituus (cm)7
Laivan leveys (cm)20
HS-koodi8536200020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
SIEMENS QPJ3125 Pulttikytkin Q 125 Amp 240vac 3p 10kaic @ 240v | AG8UJV QPJ3125125A-
Tarjouspyyntö
SIEMENS QPJ3150 Pulttikytkin Q 150 Amp 240vac 3p 10kaic @ 240v | AG8UJW QPJ3150150A€1,454.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS QPJ3200 pultti katkaisijassa Q 200 ampeeri 240vac 3p 10kaic@240v