HANKISON HPRN200-4 jäähdytetty ilmankuivain, Iso-luokka 5, 200 Cfm, 460 V AC, 1 tuuman Npt, 38 Deg F Kastepiste | CR3PPX 61HN69

HANKISON HPRN200-4 jäähdytetty ilmankuivain, Iso-luokka 5, 200 Cfm, 460 V AC, 1 tuuman Npt, 38 F kastepiste

Varastossa
Tuote: CR3PPX Malli: HPRN200-4Ristiviite: 61HN69

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€8,824.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmankuivain

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 103.5
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
HANKISON HPRN100 ei-pyöräilevä jäähdytetty paineilmakuivain, ISO luokka 5, 100 scfm, 115 VAC | CR3PPR 798A81 HPRN100Paineilmakuivain€5,273.10
HANKISON HPRN125 ei-pyöräilevä jäähdytetty paineilmakuivain, ISO luokka 5, 125 scfm, 115 VAC | CR3PPT 798A82 HPRN125Paineilmakuivain€6,221.25
HANKISON FLX1.2 Jäähdytyskuivain, Iso-luokka 5, 100 Cfm, 115 V AC, 1 tuuman Npt, 42° F Kastepiste | CR3PPU 491G90 FLX1.2Ilmankuivain€6,856.59
HANKISON HPRN150-1 jäähdytetty ilmankuivain, Iso-luokka 5, 150 Cfm, 115 V AC, 1 tuuman Npt, 38 Deg F Kastepiste | CR3PPV 61HN68 HPRN150-1Ilmankuivain€6,980.06
HANKISON FLX1.5-1 jäähdytetty ilmankuivain, Iso-luokka 5, 150 Cfm, 115 V AC, 1 tuuman Npt, 42° F Kastepiste | CR3PPW 491G91 FLX1.5-1Ilmankuivain€9,601.21
HANKISON FLX2.1-4 Jäähdytyskuivain, Iso-luokka 5, 200 Cfm, 460 V AC, 2 tuuman Npt, 42° F Kastepiste | CR3PPY 491G92 FLX2.1-4Ilmankuivain€12,794.83
HANKISON HPRN250-4 jäähdytetty ilmankuivain, Iso-luokka 5, 250 Cfm, 460 V AC, 2 tuuman Npt, 38 Deg F Kastepiste | CR3PPZ 61HN70 HPRN250-4Ilmankuivain€10,716.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HANKISON HPRN200-4 jäähdytetty ilmankuivain, Iso-luokka 5, 200 Cfm, 460 V AC, 1 tuuman Npt, 38 F kastepiste
€8,824.03 / yksikkö