SIEMENS QPJ3125 pultti katkaisijassa Q 125 ampeeri 240vac 3p 10kaic@240v

Tuote: AG8UJV Malli: QPJ3125

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
AIC-luokitus10 kAIC @ 240 V
Ampeeria125A
KehystyyppiQ
Napojen lukumäärä3
Jännite240V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.82
Laivan korkeus (cm)27.62
Laivan pituus (cm)14.62
Laivan leveys (cm)17.62

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
SIEMENS QPJ3150 Pulttikytkin Q 150 Amp 240vac 3p 10kaic @ 240v | AG8UJW QPJ3150150A-
Tarjouspyyntö
SIEMENS QPJ3200 Pulttikytkin Q 200 Amp 240vac 3p 10kaic @ 240v | AG8UJX QPJ3200200A€1,470.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS QPJ3125 pultti katkaisijassa Q 125 ampeeri 240vac 3p 10kaic@240v