Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIEMENS QPJ3150 Pulttikytkin Q 150 Amp 240vac 3p 10kaic @ 240v | AG8UJW

SIEMENS QPJ3150 pultti katkaisijassa Q 150 ampeeri 240vac 3p 10kaic@240v

Varastossa
Tuote: AG8UJW Malli: QPJ3150

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,454.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
AIC-luokitus10 kAIC @ 240 V
Ampeeria150A
KehystyyppiQ
Napojen lukumäärä3
Jännite240V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4684
Laivan korkeus (cm)8
Laivan pituus (cm)9
Laivan leveys (cm)20
HS-koodi8536200020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
SIEMENS QPJ3125 Pulttikytkin Q 125 Amp 240vac 3p 10kaic @ 240v | AG8UJV QPJ3125125A-
Tarjouspyyntö
SIEMENS QPJ3200 Pulttikytkin Q 200 Amp 240vac 3p 10kaic @ 240v | AG8UJX QPJ3200200A-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS QPJ3150 pultti katkaisijassa Q 150 ampeeri 240vac 3p 10kaic@240v
€1,454.38 / yksikkö