SIEMENS ND63F120 VL-sarjan valettu kotelon katkaisija, 120 A, 600 VAC, pulttikiinnitys

Tuote: AG8RXU Malli: ND63F120

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
AIC-luokitus50 kAIC @ 480 V
Ampeeria120A
KehystyyppiND
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.5082
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8538908020

Tuotteen yksityiskohdat:

    • VL-sarjan koteloitu katkaisija, jota käytetään ylikuormitus- ja oikosulkusuojaukseen sähköjärjestelmissä
    • Sisältää lämpömagneettisen laukaisun, joka suojaa piiriä aikaviiveen lämpölaukaisuelementin ja hetkellisen magneettisen laukaisuelementin avulla
    • ND-runko on varustettu linjan puoleisilla ulokkeilla ja pultattavalla kiinnitystyylillä
    • UL-luetteloitu, CSA-sertifioitu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAIC-luokitusAmpeeriaKehystyyppiNapojen lukumääräJänniteHinta
SIEMENS NEB1B020B Pulttikytkin Neb 20 Amp 347vac 1p 35kaic @ 277v | AG8RZN NEB1B020B35kAIC @ 277v20ANEB1347V€200.05
SIEMENS NEB1B025B Katkaisijan pultti Neb 25 Amp 347vac 1p 35kaic @ 277v | AG8RZP NEB1B025B35kAIC @ 277v25ANEB1347V-
Tarjouspyyntö
SIEMENS NEB1B030B Katkaisijan pultti Neb 30 A 347vac 1p 35kaic @ 277v | AG8RZQ NEB1B030B35kAIC @ 277v30ANEB1347V-
Tarjouspyyntö
SIEMENS NEB1B040B Katkaisijan pultti Neb 40 Amp 347vac 1p 35kaic @ 277v | AG8RZR NEB1B040B35kAIC @ 277v40ANEB1347V-
Tarjouspyyntö
SIEMENS NEB1B050B Katkaisijan pultti Neb 50 A 347vac 1p 35kaic @ 277v | AG8RZT NEB1B050B35kAIC @ 277v50ANEB1347V-
Tarjouspyyntö
SIEMENS NEB1B060B Pulttikytkin Neb 60 A 347vac 1p 35kaic @ 277v | AG8RZU NEB1B060B35kAIC @ 277v60ANEB1347V-
Tarjouspyyntö
SIEMENS NEB1B100B Pultti katkaisija Neb 100 A 347vac 1p 35kaic@277v | AG8RZV NEB1B100B35kAIC @ 277v100ANEB1347V€254.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS ND63F120 VL-sarjan valettu kotelon katkaisija, 120 A, 600 VAC, pulttikiinnitys