Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIEMENS MD63T800 -katkaisijan laukaisulaite Md-t 800 Amp 600vac 3p | AG8RPA

SIEMENS MD63T800 Katkaisijan laukaisuyksikkö Md-t 800 Amp 600vac 3p

Varastossa
Tuote: AG8RPA Malli: MD63T800

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,824.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKatkaisijan laukaisulaite
Ampeeria800A
KehystyyppiMD-T
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.745
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8536308000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
SIEMENS MD63T500 -katkaisijan laukaisulaite Md-t 500 Amp 600vac 3p | AG8RNX MD63T500500A€1,824.19
SIEMENS MD63T600 -katkaisijan laukaisulaite Md-t 600 Amp 600vac 3p | AG8RNY MD63T600600A€1,824.19
SIEMENS MD63T700 -katkaisijan laukaisulaite Md-t 700 Amp 600vac 3p | AG8RNZ MD63T700700A€1,824.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS MD63T800 Katkaisijan laukaisuyksikkö Md-t 800 Amp 600vac 3p
€1,824.19 / yksikkö