SIEMENS MD63T600 -katkaisijan laukaisulaite Md-t 600 Amp 600vac 3p | AG8RNY

SIEMENS MD63T600 Katkaisijan laukaisuyksikkö Md-t 600 Amp 600vac 3p

Varastossa
Tuote: AG8RNY Malli: MD63T600

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,658.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKatkaisijan laukaisulaite
Ampeeria600A
KehystyyppiMD-T
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.96
Laivan korkeus (cm)48.26
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)22.86

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
SIEMENS MD63T500 -katkaisijan laukaisulaite Md-t 500 Amp 600vac 3p | AG8RNX MD63T500500A€1,658.92
SIEMENS MD63T700 -katkaisijan laukaisulaite Md-t 700 Amp 600vac 3p | AG8RNZ MD63T700700A€1,844.42
SIEMENS MD63T800 -katkaisijan laukaisulaite Md-t 800 Amp 600vac 3p | AG8RPA MD63T800800A€1,844.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS MD63T600 Katkaisijan laukaisuyksikkö Md-t 600 Amp 600vac 3p
€1,658.92 / yksikkö