NOTRAX Niru Versa Runner 755 -sarja, väsymystä estävä viemärirunko


Suodattaa
Liukastumisen estävä pinta: Kyllä , Väsymyksen esto: Kyllä , Antimikrobinen: Kyllä , Taustamateriaali: Nitriilikumi , Jarrunesteen kestävä: Ei , Väri: Musta , Viemärireiät per neliö. Ft.: 12 , Palonkestävä/paloa hidastava: Ei paloa tai hidasta , Matt Rampin materiaali: Ei ramppia , Maton muoto: Suorakulmio , Maton pintakuvio: ura- , Materiaali: Nitriilikumi , Viemäröintireikien muoto: Ellipsi , Viemärireikien koko: 3.500 "L x 0.375" W , Pintamateriaali: nitriili , Paksuus: 3 / 8 " , Hitsausturvallinen: Kyllä
TyyliMallireunateräPituusMaton ominaisuudetLeveysHinta (ei alv)
A
755c0048bl60
viistettyVäsymystä estävä viemärijuoksija60ft.Antimikrobinen, vastustaa rasvaa, öljyä ja kemikaaleja4ft.€4,722.56
A
755c0024bl60
viistettyVäsymystä estävä viemärijuoksija60ft.Antimikrobinen, vastustaa rasvaa, öljyä ja kemikaaleja2ft.€2,358.06
A
755c0036bl60
viistettyVäsymystä estävä viemärijuoksija60ft.Antimikrobinen, vastustaa rasvaa, öljyä ja kemikaaleja3ft.€3,566.17
B
755S0023BL
SuoraanVäsymystä estävä viemärimatto3ft.Liukastumista estävä2ft.€144.59
B
755S0035BL
SuoraanVäsymystä estävä viemärimatto5ft.Liukastumista estävä3ft.€411.40
B
755S0312BL
SuoraanVäsymystä estävä viemärijuoksija12ft.Liukastumista estävä3ft.€842.93

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?