SIEMENS HLXD63S600A pultti katkaisijassa Hld 600 ampeeri 600vac 3p 65kaic@480v

Varastossa
Tuote: AG8PUT Malli: HLXD63S600A

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,014.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
AIC-luokitus65 kAIC @ 480 V
Ampeeria600A
KehystyyppiHLD
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.45
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)21.46
Laivan leveys (cm)26.67

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
SIEMENS HLD63B400 Pulttikytkin Hld 400 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8PRW HLD63B400400A€3,431.39
SIEMENS HLD63B450 Pulttikytkin Hld 450 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8PRX HLD63B450450A€3,998.81
SIEMENS HLD63B500 Pulttikytkin Hld 500 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8PRY HLD63B500500A€3,998.81
SIEMENS HLD63B600 Pulttikytkin Hld 600 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8PRZ HLD63B600600A€3,998.81
SIEMENS HLD63F600 Pulttikytkin Hld 600 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8PTA HLD63F600600A-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS HLXD63S600A pultti katkaisijassa Hld 600 ampeeri 600vac 3p 65kaic@480v
€5,014.30 / yksikkö