Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIEMENS HLD63B400 Pulttikytkin Hld 400 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8PRW

SIEMENS HLD63B400 pultti katkaisijassa Hld 400 ampeeri 600vac 3p 65kaic@480v

Varastossa
Tuote: AG8PRW Malli: HLD63B400

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3,995.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
AIC-luokitus65 kAIC @ 480 V
Ampeeria400A
KehystyyppiHLD
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0099
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8536200020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
SIEMENS HLD63B450 Pulttikytkin Hld 450 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8PRX HLD63B450450A€3,995.73
SIEMENS HLD63B500 Pulttikytkin Hld 500 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8PRY HLD63B500500A€3,995.73
SIEMENS HLD63B600 Pulttikytkin Hld 600 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8PRZ HLD63B600600A€3,995.73
SIEMENS HLD63F600 Pulttikytkin Hld 600 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8PTA HLD63F600600A€3,474.58
SIEMENS HLXD63S600A Pulttikytkin Hld 600 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8PUT HLXD63S600A600A€4,974.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS HLD63B400 pultti katkaisijassa Hld 400 ampeeri 600vac 3p 65kaic@480v
€3,995.73 / yksikkö