UUSIUTUVAT VOITELUAINEET 88346 Bio Food Grade Cutting Oil, Grade 46, 55 Gallona Kapasiteetti | AH2ZPC 30WL97

RENEWABLE LUBRICANTS 88346 Bio Food Grade Cutting Oil, Grade 46, kapasiteetti 55 gallonaa

Tuote: AH2ZPC Malli: 88346Ristiviite: 30WL97

Hanki se saattaa 21, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkausöljy
PerusöljyKasviöljy
VäriKeltainen
Säiliön koko55 gal.
Leimahduspiste241 astetta C
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusUSDA-sertifioitu biopohjainen tuote
Fyysinen muotoNeste
Tietty painovoima0.89
TyyliRumpu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 204.12
Laivan korkeus (cm)88.9
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)60.96
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Leikkuunesteen alaluokka: Leikkuuöljyt
    • Nestemäiset ominaisuudet: Biohajoava, klooriton, fosforiton, silikoniton, rikitön, sinkitön

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön kokoTyyliHinta
UUDISTETTAVAT VOITELUAINEET 86714 Bio Heavy Duty -leikkaöljy, vankka 5 gallonaa AH2ZNH 30WL72 867145 gal.sanko€316.68
UUDISTUVAT VOITELUAINEET 86716 Bio Heavy Duty leikkausöljy, rumpu 55 gallonaa | AH2ZNJ 30WL73 8671655 gal.Rumpu-
Tarjouspyyntö
UUDISTUVAT VOITELUAINEET 86734 Bio Mist EP leikkausöljy, kapasiteetti 5 gallonaa | AH2ZNK 30WL74 867345 gal.sanko€297.94
UUDISTUVAT VOITELUAINEET 86736 Bio Mist EP -leikkausöljy, rumpu 55 gallonaa | AH2ZNL 30WL75 8673655 gal.Rumpu-
Tarjouspyyntö
UUDISTETTAVAT VOITELUAINEET 86806 Bio Metal Cool GP, Drum 55 Gallon Tilavuus | AH2ZNM 30WL76 8680655 gal.Rumpu-
Tarjouspyyntö
UUDISTUVAT VOITELUAINEET 86854 Bio SynXtra LV 22, 5 gallonan kapasiteetti | AH2ZNN 30WL77 868545 gal.sanko€370.89
Uusiutuvat voiteluaineet 86856 Bio SynXtra LV 22, rumpu 55 gallonaa | AH2ZNP 30WL78 8685655 gal.Rumpu-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RENEWABLE LUBRICANTS 88346 Bio Food Grade Cutting Oil, Grade 46, kapasiteetti 55 gallonaa