A B Pohjakoko: 6 x 6 " , Laakerit: Pysyvästi voideltu , Aseman tyyppi: Kevään paluu , Käyttöluokitus: 36 "x 72" , Suorittaa loppuun: Ruostumaton teräs , Letkun päät: 3/8 "MNPT , Letkun tunnus: Ei , Letkun sisäläpimitta: 3 / 8 " , Letkun pituus: 50 ft. , Kotelon materiaali: Teräs , Salpa: Ruostumaton teräs, moniasentoinen , Materiaali: Ruostumaton teräs , Max. Lämpötila: 250-astetta F , Asennus: Lattia, seinä, katto, penkki ja kuorma-auto , Asennuskoko: 4 x 5 " , Kokonaispituus: 19.5 " , Kelan sisääntulo: 3/8 "(F) NPT , Tiivisteen tyyppi: Nitriili, myrkytön rasva