SIEMENS HLD63F600 Pulttikytkin Hld 600 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8PTA

SIEMENS HLD63F600 pultti katkaisijassa Hld 600 ampeeri 600vac 3p 65kaic@480v

Varastossa
Tuote: AG8PTA Malli: HLD63F600

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,474.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
AIC-luokitus65 kAIC @ 480 V
Ampeeria600A
KehystyyppiHLD
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.1104
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8538908020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
SIEMENS HLD63B400 Pulttikytkin Hld 400 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8PRW HLD63B400400A€3,995.73
SIEMENS HLD63B450 Pulttikytkin Hld 450 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8PRX HLD63B450450A€3,995.73
SIEMENS HLD63B500 Pulttikytkin Hld 500 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8PRY HLD63B500500A€3,995.73
SIEMENS HLD63B600 Pulttikytkin Hld 600 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8PRZ HLD63B600600A€3,995.73
SIEMENS HLXD63S600A Pulttikytkin Hld 600 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8PUT HLXD63S600A600A€4,974.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS HLD63F600 pultti katkaisijassa Hld 600 ampeeri 600vac 3p 65kaic@480v
€3,474.58 / yksikkö