Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIEMENS HLMD63B800 katkaisijan pultti Hlmd 800 ampeeri 600vac 3p 65kaic@480v

Varastossa
Tuote: AG8PUM Malli: HLMD63B800

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6,097.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
AIC-luokitus65 kAIC @ 480 V
Ampeeria800A
KehystyyppiHLMD
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0099
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8536200020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
SIEMENS HLMD63B500 Pulttikytkin Hlmd 500 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8PUK HLMD63B500500A€6,097.90
SIEMENS HLMD63B600 Pulttikytkin Hlmd 600 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8PUL HLMD63B600600A€6,097.90
SIEMENS HLMD63F800 Pulttikytkin Hlmd 800 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8PUN HLMD63F800800A€4,302.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS HLMD63B800 katkaisijan pultti Hlmd 800 ampeeri 600vac 3p 65kaic@480v
€6,097.90 / yksikkö