SIEMENS HLMD63F800 Pulttikytkin Hlmd 800 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8PUN

SIEMENS HLMD63F800 katkaisijan pultti Hlmd 800 ampeeri 600vac 3p 65kaic@480v

Varastossa
Tuote: AG8PUN Malli: HLMD63F800

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,678.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
AIC-luokitus65 kAIC @ 480 V
Ampeeria800A
KehystyyppiHLMD
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.4554
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)19.05

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
SIEMENS HLMD63B500 Pulttikytkin Hlmd 500 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8PUK HLMD63B500500A€5,213.10
SIEMENS HLMD63B600 Pulttikytkin Hlmd 600 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8PUL HLMD63B600600A€5,213.10
SIEMENS HLMD63B800 Pulttikytkin Hlmd 800 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8PUM HLMD63B800800A€5,213.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS HLMD63F800 katkaisijan pultti Hlmd 800 ampeeri 600vac 3p 65kaic@480v
€3,678.42 / yksikkö