Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIEMENS GMA226.1U -toimilaite 2 Asento 90 s 120v | AE7CRQ 5WYE3

SIEMENS GMA226.1U toimilaite 2 asento 90 sek 120v

Varastossa
Tuote: AE7CRQ Malli: GMA226.1URistiviite: 5WYE3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€332.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen toimilaite
Ympäristön lämpötila Alue-25 - 158 F
Syvyys2-1 / 4 "
Sähköliitännät3 Ft 18 AWG lyijyä
Korkeus8.75 "
AsennustyyppiSuora kiinnitys
Tehon kulutus5 VA
Korvaa Honeywell MotorsMS4103
Akselin tyyppiItsekeskittyvä akselikytkin
Signaalin tyyppiOn / Off
Kevään paluuKyllä
Aivohalvaus Deg.90
Kytkimen tyyppi2 SPDT
Ajoitus (sek.)90
Vääntömomentti62 in. Lbs.
TyyppiKevät-paluu
Jännite120 AC
Leveys2 1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.78
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)34.8
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi8501106060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYmpäristön lämpötila AlueSyvyysKorkeusAkselin tyyppiJänniteLeveysHinta
SIEMENS GMA121.1P -toimilaitteen vääntömomentti 62 90 asteen ajoitus 90 sekuntia | AC3MFK 2UPH6 GMA121.1P-25 - 130 F2-3 / 8 "8.375 "Itsekeskittyminen24 AC / DC3.25 "€225.84
SIEMENS GMA221.1U -toimilaite 2 Asento 90 s 120v | AE7CRK 5WYD8 GMA221.1U-25 - 158 F2-1 / 4 "8.75 "Itsekeskittyvä akselikytkin120 AC2 1 / 2 "€269.35
SIEMENS GMA126.1P -toimilaite 2 Asento 24vac / dc 90 sec | AE7CRT 5WYE5 GMA126.1P-25 - 158 F2-1 / 4 "8.75 "Itsekeskittyvä akselikytkin24 AC / DC2 1 / 2 "€307.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS GMA226.1U toimilaite 2 asento 90 sek 120v
€332.15 / yksikkö