Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIEMENS GMA121.1P -toimilaitteen vääntömomentti 62 90 asteen ajoitus 90 sekuntia | AC3MFK 2UPH6

SIEMENS GMA121.1P toimilaitteen vääntömomentti 62 90 asteen ajoitus 90 s

Varastossa
Tuote: AC3MFK Malli: GMA121.1PRistiviite: 2UPH6
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
€225.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen toimilaite
Ympäristön lämpötila Alue-25 - 130 F
Syvyys2-3 / 8 "
Sähköliitännät3 Ft 18 AWG lyijyä
Korkeus8.375 "
AsennustyyppiSuora kiinnitys
Tehon kulutus5 VA
Korvaa Honeywell MotorsMS8110A1008
Akselin tyyppiItsekeskittyminen
Signaalin tyyppiOn / Off
Kevään paluuKyllä
Aivohalvaus Deg.90
Ajoitus (sek.)90
Vääntömomentti62 in. Lbs.
TyyppiKevät-paluu
Jännite24 AC / DC
Leveys3.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.43
Laivan korkeus (cm)9.91
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi8501106060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYmpäristön lämpötila AlueSyvyysKorkeusAkselin tyyppiJänniteLeveysHinta
SIEMENS GMA221.1U -toimilaite 2 Asento 90 s 120v | AE7CRK 5WYD8 GMA221.1U-25 - 158 F2-1 / 4 "8.75 "Itsekeskittyvä akselikytkin120 AC2 1 / 2 "€269.35
SIEMENS GMA226.1U -toimilaite 2 Asento 90 s 120v | AE7CRQ 5WYE3 GMA226.1U-25 - 158 F2-1 / 4 "8.75 "Itsekeskittyvä akselikytkin120 AC2 1 / 2 "€332.15
SIEMENS GMA126.1P -toimilaite 2 Asento 24vac / dc 90 sec | AE7CRT 5WYE5 GMA126.1P-25 - 158 F2-1 / 4 "8.75 "Itsekeskittyvä akselikytkin24 AC / DC2 1 / 2 "€307.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS GMA121.1P toimilaitteen vääntömomentti 62 90 asteen ajoitus 90 s
€225.84 / yksikkö