PARKER Hydraulinen pikaliitin, teräs, 3/4 "


Suodattaa
Laakerin materiaali: Ruostumaton teräs , Laakerit: Ruostumaton , Rungon materiaali: Teräs , Kehon koko: 3 / 4 " , Suorittaa loppuun: Kromi 6 vapaa , Pituus: 3 23 / 64 " , Lukon tyyppi: Lukituspallot , Lukitusmekanismi: pallo , Max. Käyttöpaine: 4000 psi , Min. Käyttölämpötila: -40 astetta F , Käyttölämpötila Alue: -40 - 250 astetta F , Temp. Alue: -40 - 250 F , Lankatyyppi: Nainen , Venttiilin suunnittelu: kullanmuru , Venttiilin tyyppi: kullanmuru
TyyliMalliTyyppiYhteyden tyyppiVirtausnopeuseräMax. PaineParker-vaihtoTiivistemateriaaliKierteen kokoHinta (ei alv)
A
6601-12-12
Liitin (runko)NPTF28 Gal / minKytkin4000 psi6601-12-12nitriili3 / 4-14 "€125.30
B
H6-63
Liitin urospuoliFNPT28 gpmHydraulinen kytkimen runko2500 psiH6-63Buna-N3 / 4 "-14€48.08

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?