HONEYWELL Lyhyt suora vipu toimilaite Premium Miniature Snap Switch


Suodattaa
Yhteydenottolomake: SPDT , Syvyys: 0.4 " , Korkeus: 0.63 " , Asennusmitat: 0.41 x 0.87 tuuman keskukset , Käyttölämpötila Alue: -40 - 180 astetta F , Päätteen tyyppi: Quick Connect , Toimilaitteen tyyppi: Lyhyt suora vipu
TyyliMalliVapauta voimaToimilaitteen pituusNykyinen arvosteluJännitearvotTasauspyörästöKoteloMaks. PretravelKäyttövoimaHinta (ei alv)
A
V7-1B17D8-122
0.10 oz.1.63 "3A250 VAC1.35mmPolyesteri6mm0.42N€6.04
B
V7-1B17D8-022
0.28 oz.1.41 "3A277 VAC0.027 "Termoplastinen PCT-polyesteri0.12 "2.82 oz.€10.51
C
V7-1B19D8-022
0.28 oz.1.41 "3A277 VAC0.028 "Termoplastinen PCT-polyesteri0.128 "2.82 oz.€5.79
D
V7-1C17D8-002
0.52 oz.0.87 "15A277 VAC0.015 "Termoplastinen PCT-polyesteri0.06 "5.5 oz.€7.46

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?