Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMERICAN BEAUTY TOOLS 10545 Ni-chrome Wirestripping Elements - Pack Of 2 | AE7MPW 5ZHE7

AMERICAN BEAUTY TOOLS 10545 Ni-chrome Wirestripping Elements - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE7MPW Malli: 10545Ristiviite: 5ZHE7

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpökaappauselementti
Koko14AWG
TyyppiNi-kromilanka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8515902000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
AMERICAN BEAUTY TOOLS 105132 Wirestripping Elements - Pack Of 2 | AE7MPX 5ZHE8 10513224AWG€57.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICAN BEAUTY TOOLS 10545 Ni-chrome Wirestripping Elements - 2 kpl pakkaus
€29.91 / yksikkö