Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIEMENS GIB131.1U kelluva toimilaite 310 tuumaa - lb. | AC6UEA 36G967

SIEMENS GIB131.1U kelluva toimilaite 310 tuumaa-lb.

Varastossa
Tuote: AC6UEA Malli: GIB131.1URistiviite: 36G967

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€339.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen toimilaite
Ympäristön lämpötila Alue-25 - +130 F
Syvyys4-3 / 4 "
Sähköliitännät3 Ft 18 AWG lyijyä
Korkeus2.875 "
AsennustyyppiSuora kiinnitys
Tehon kulutus7 VA
Power Rating7 VA
Korvaa Honeywell MotorsMN6134A1003
Akselin tyyppiItsekeskittyminen
Signaalin tyyppiKelluva
Kevään paluuEi
Aivohalvaus Deg.90
Ajoitus (sek.)150
Vääntömomentti310 in. Lbs.
TyyppiEi kevään paluu
Jännite24 AC
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2
Laivan korkeus (cm)7.32
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)12.07
HS-koodi8483405010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysSyvyysKorkeusTehon kulutusPower RatingAkselin tyyppiAjoitus (sek.)VääntömomenttiHinta
SIEMENS GIB161.1U kelluva toimilaite 310 tuumaa - lb. | AC6UEB 36G968 GIB161.1U12 "4-3 / 4 "2.875 "8 VA8 VAItsekeskittyminen150310 in. Lbs.€446.51
SIEMENS GBB131.1U Kelluva toimilaite 221 tuumaa - lb. | AC6UEC 36G969 GBB131.1U12 "4-3 / 4 "2.875 "7 VA7 VAItsekeskittyminen125221 in. Lbs.€242.42
SIEMENS GBB161.1U Kelluva toimilaite 221 tuumaa - lb. | AC6UED 36G970 GBB161.1U12 "4-3 / 4 "2.875 "8 VA8 VAItsekeskittyminen125221 in. Lbs.€313.81
SIEMENS GEB131.1U Kelluva toimilaite 132 tuumaa - lb. | AC6UEE 36G971 GEB131.1U8.38 "3-1 / 4 "2.625 "3 VA3 VAItsekeskittyminen125132 in. Lbs.€202.97
SIEMENS GEB161.1U Kelluva toimilaite 132 tuumaa - lb. | AC6UEF 36G972 GEB161.1U8.38 "2-11 / 16 "2.375 "5 VA5 VAItsekeskittyminen125132 in. Lbs.€414.46
SIEMENS GLB131.1P Kelluva toimilaite 88 tuumaa - lb. | AC6UEG 36G973 GLB131.1P5.437 "2-11 / 16 "2.375 "2.3 VA2.3 VAPulttiliitäntä12588 in. Lbs.€148.35
SIEMENS GLB161.1P Kelluva toimilaite 88 tuumaa - lb. | AC6UEH 36G974 GLB161.1P5.437 "2-11 / 16 "2.375 "3.3 VA3.3 VAItsekeskittyminen12588 in. Lbs.€220.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS GIB131.1U kelluva toimilaite 310 tuumaa-lb.
€339.87 / yksikkö