BUSSMANN Nopea sulake, koko ET, BS88, brittiläinen tyyli


Suodattaa
Luokka: Luokka AR , Halkaisija: 19.1mm , Sulakkeen koko/ryhmä: BS88 , Sulakkeen tyyppi: Nopea isku , Mfr. Sarja: ET , Asennustyyli: Nasta , Pakkaus: Pääosa , Lopetustyyppi: Pultti alas , Tyyppi: Sulake , Jännite (AC): 500 VAC , Jännitteen luokitus: 690V, 700V , Wattitappiot: 20W , Leveys: 20mm
TyyliMalliVartalo tyyliNykyinen arvosteluKorkeusKeskeytysluokituseräPituusHinta (ei alv)
A
40 ET
----Sulake-€101.62
B
45 ET
Patruunan terä45A-200kAPuolijohdesulake77mm€101.62
C
32 ET
Patruunan terä32A-200kAPuolijohdesulake77mm€90.01
D
63 ET
Patruunan terä63A-200kAPuolijohdesulake77mm€116.89
E
56 ET
Patruunan sulakkeet56A19.1mm200kAPuolijohdesulake77mm€101.62
F
12 ET
Patruunan sulakkeet12A--Puolijohdesulake77mm€80.03
G
20 ET
Patruunan sulakkeet20A--Sulake77mm€80.03
H
8 ET
Patruunan sulakkeet8A--Puolijohdesulake77mm€80.03
I
15 ET
Patruunan sulakkeet15A--Sulake77mm€88.07
J
80 ET
Patruunan sulakkeet80A20mm200 kA RMS Sym, 50 kA 500 V DC:ssäSulake76mm€116.89
K
35 ET
Patruunan sulakkeet35A--Sulake77mm€101.62

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?