WATTS 77F-DI-FDA-125-sarjan laipalliset Wye-kuviosiivilät


Suodattaa
Puhalluslähtöliitäntä: Nainen kierretty , Rungon materiaali: Valurauta , Vartalokuvio: Wye , Vartalo tyyli: Wye , Kannen materiaali: Valurauta , Laipan materiaali: Valurauta , Tiivisteen materiaali: grafiitti , Tuloliitäntä: Laipallinen liitos , Sisääntulon tyyppi: Laipallinen liitos , Max. Paine: 200 psi , Mfr. Sarja: 77F-DI-FDA-125 , Min. Lämpötila: 32 astetta F , Pistorasialiitäntä: Laipallinen liitos , Pistorasiatyyppi: Laipallinen liitos , Paineluokitus: 13.8 bar 99 astetta C / 8.6 bar 178 astetta C , Pidikekotelon tyyppi: Napautettu sulkutulpalla , Näytön materiaali: Ruostumaton teräs
TyyliMalliSisääntulon kokoPoistoaukon kokoNäytön kokoHinta (ei alv)
A
77F-DI-FDA-125 4
4"1 1 / 2 "1 / 8 "€1,045.80
Tarjouspyyntö
B
77F-DI-FDA-125 6
6"2"1 / 8 "€1,772.25
Tarjouspyyntö
C
77F-DI-FDA-125 8
8"2"1 / 8 "€3,095.11
Tarjouspyyntö
C
77F-DI-FDA-125 10
10 "2"3 / 16 "€5,756.81
Tarjouspyyntö
D
77F-DI-FDA-125 12
12 "2"3 / 16 "€12,540.99
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?