ADD-A-LEVEL A3636B työtason pohjayksikkö, pinottava, muovia, luonnollinen viimeistely | AD9FUV 4RNR5

ADD-A-LEVEL A3636B Työalustan perusyksikkö, pinottava, muovi, luonnollinen viimeistely

Varastossa
Tuote: AD9FUV Malli: A3636BRistiviite: 4RNR5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€89.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyötason perusyksikkö
Pohjan syvyys36 "
Pohjan pituus36 "
Pohjan leveys36 "
Pohjan leveys36 "
VäriMusta
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Kantavuus250 lb
MateriaaliMuovi
Kokonaiskorkeus2.875 "
Työlavan syvyys36 "
Lavan korkeus2.875 "
Platform Pituus36 "
Alustan tyyliPinottava
Alustan leveys36 "
Polkearei'itetty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.66
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)93.98
Laivan leveys (cm)93.98
HS-koodi3926909930
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Rei'itetty muovinen työtaso, joka on ihanteellinen työaseman luomiseen korotetulla alustalla ihanteellinen auto- ja kemianteollisuuden sovelluksiin sekä varastoihin ja korjaamoihin
    • Valmistettu kierrätetystä muovista, jonka kantavuus on 250 lb
    • Helppo koota muotoilu helpottaa kuljetusta paikasta toiseen
    • Sisältää avoimen ruudukon, jotta vesi ja nesteet virtaavat sen läpi, joten se sopii täydellisesti ankariin olosuhteisiin
    • Toimitetaan kumikärjillä toisen alustan pinoamiseksi sen päälle

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPlatform PituusPohjan syvyysPohjan pituusAlustan leveysPohjan leveysPohjan leveysKantavuusTyölavan syvyysHinta
ADD-A-LEVEL A3624B työtason pohjayksikkö, pinottava, muovia, musta | AA9KKZ 1DPC9 A3624B36 "36 "36 "24 "24 "24 "250 lb36 "€71.30
ADD-A-LEVEL A6624B työtason pohjayksikkö, muovia, 2-7/8 tuuman työtason korkeus | AA9KLC 1DPD3 A6624B66 "66 "66 "24 "24 "24 "250 lb66 "€115.37
ADD-A-LEVEL A9636B työtason pohjayksikkö, muovia, pinottava alustatyyli | AA9KLD 1DPD4 A9636B96 "96 "96 "36 "36 "36 "250 lb96 "€184.38
Tarjouspyyntö
ADD-A-LEVEL A4824B Työtason alusta, kumijalat, rei'itetty, musta | AC2KDJ 2KUW1 A4824B48 "48 "48 "24 "24 "24 "250 lb48 "€119.11
ADD-A-TASO A9624B Työtason alusta Stckabl Muovi 2-7 / 8 tuuman korkeus | AC2KDL 2KUW3 A9624B96 "96 "96 "24 "24 "24 "250 lb96 "€150.86
Tarjouspyyntö
ADD-A-LEVEL A6636B Pohjayksikkö työtasolle, pinottava, muovia | AD9FUX 4RNR7 A6636B66 "66 "66 "36 "36 "36 "250 lb66 "€154.84
ADD-A-LEVEL A3616B Työtason pohjayksikkö, 36" x 16", Pinottava, Muovi | AG8EML 38GL50 A3616B36 "--16 "--250 lbs.-€60.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADD-A-LEVEL A3636B Työalustan perusyksikkö, pinottava, muovi, luonnollinen viimeistely
€89.57 / yksikkö