Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIEMENS 40GP32AF Nema Magneettinen Kontaktori, 2-1/2 Nema Kontaktori Koko, 60 A Täyskuorma Amps, 120V AC | CU2UWR 44F337

SIEMENS 40GP32AF Nema-magneettikontaktori, 2-1/2 Nema-kontaktorikoko, 60 A täyden kuormituksen ampeerit, 120 V AC

Varastossa
Tuote: CU2UWR Malli: 40GP32AFRistiviite: 44F337

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,722.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKontaktori

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7086
Laivan korkeus (cm)1.97
Laivan pituus (cm)2.36
Laivan leveys (cm)2.36
HS-koodi8536490065

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SIEMENS 40CP32AG Nema Magneettinen Kontaktori, 0 Nema Kontaktori Koko, 18 A Täyskuorma Amps | CU2UUL 44F320 40CP32AG€553.26
SIEMENS 43CP32AH Nema Magnetic Contactor, 0 Nema Contactor Size, 18 A Full Load Amps | CU2UUM 44N918 43CP32AH€1,503.08
SIEMENS 40CP32AF Nema Magneettinen Kontaktori, 0 Nema Kontaktori Koko, 18 A Täyskuorma Amps, 120V AC | CU2UUN 44F317 40CP32AF€569.98
SIEMENS 43CP32AF Nema-magneettikontaktori, 0 Nema-kontaktorikoko, 18 A Täyskuormitusampeerit, 120V AC, Peruutus | CU2UUP 44N914 43CP32AF€1,503.08
SIEMENS 40CP32AD Nema Magneettinen Kontaktori, 0 Nema Kontaktori Koko, 18 A Täyskuormitus Amps, 208V AC | CU2UUQ 44F319 40CP32AD€553.26
SIEMENS 43CP32AD Nema Magneettinen Kontaktori, 0 Nema Kontaktori Koko, 18 A Täyskuorma Amps, 208V AC, Peruutus | CU2UUR 44N916 43CP32AD€1,503.08
SIEMENS 43CP32AA Nema Magneettinen Kontaktori, 0 Nema Kontaktori Koko, 18 A Täyskuorma Amps, 240V AC | CU2UUT 44N915 43CP32AA€1,503.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS 40GP32AF Nema-magneettikontaktori, 2-1/2 Nema-kontaktorikoko, 60 A täyden kuormituksen ampeerit, 120 V AC
€1,722.32 / yksikkö