BRADY 99289 Lockout Station täyttämätön 2 komponenttia | AA7HAY 15Y599

BRADY 99289 Lockout Station Unfilled 2 Components

Varastossa
Tuote: AA7HAY Malli: 99289Ristiviite: 15Y599

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€135.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitusmenettelyasema
VäriMusta / punainen / valkoinen
Syvyys4.5 "
Korkeus20 "
Komponenttien lukumäärä2
TyyppiSeinälle asennettu menettelyasema
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7055
Laivan korkeus (cm)16
Laivan pituus (cm)52.71
Laivan leveys (cm)36.96
HS-koodi4901990050
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 99289 Lockout Station Unfilled 2 Components
€135.06 / yksikkö