Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SHURTAPE SF 685 kalvoteippi 3 tuumaa x 100 jalkaa 17 mil | AF7XJV 22XN55

SHURTAPE SF 685 -folioteippi 3 tuumaa x 100 jalkaa 17 milj

Varastossa
Tuote: AF7XJV Malli: SF 685Ristiviite: 22XN55
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
€98.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKalvoteippi
Tartunnan lujuus255 oz. / Tuumaa
tarttuvaButyylikumi
VäriHopea
Halkaisija3"
Pituus100ft.
MateriaaliAlumiinifolio, maalattava
Suorituskyky Temp.-20 - 200 astetta F
ShapeJatkuva rulla
Vetolujuus20 paunaa / tuumaa
Paksuus17 milj.
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.67
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi5906100000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusTartunnan lujuustarttuvaLeveysHalkaisijaPituusMateriaaliSuorituskyky Temp.Hinta
SHURTAPE AF 100 -kalvoteippi 2-1 / 2 tuumaa x 60 jaardin hopea | AE8TGX 6FEY4 AF 1006.8 milj.70 oz. / TuumaaAkryyli2.5 "2.5 "60 yd.Alumiinifolio-20 - 260 astetta F€51.95
SHURTAPE AF 975CT -kalvoteippi 48mm x 46m 4.0 mil | AF7XJT 22XN51 AF 975CT4 milj.64 oz. / TuumaaAkryyli48mm5.25 "46mKuollut pehmeä alumiinifolio-20 - 260 astetta F€27.02
SHURTAPE AF 975CT -kalvoteippi 72mm x 46m 4.0 mil | AF7XJU 22XN52 AF 975CT4 milj.64 oz. / TuumaaAkryyli72mm5.25 "46mKuollut pehmeä alumiinifolio-20 - 260 astetta F€38.27
SHURTAPE AF 984 Folioteippi, Shurtape, 2 13/16 tuumaa x 50 jaardia, 7.4 mil paksu, alumiini | CU2QWW 49JR23 AF 984--------€35.71
SHURTAPE SF 686 Folioteippi, UL-painettu, Shurtape ShurMASTIC SF 686, 3 tuumaa x 33 3/8 jaardia, 17 mil Paksu | CU2QWX 49JR22 SF 686--------€103.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHURTAPE SF 685 -folioteippi 3 tuumaa x 100 jalkaa 17 milj
€98.58 / yksikkö