Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SHURTAPE AF 975CT -kalvoteippi 72mm x 46m 4.0 mil | AF7XJU 22XN52

SHURTAPE AF 975CT Folioteippi 72mm x 46m 4.0 milj

Varastossa
Tuote: AF7XJU Malli: AF 975CTRistiviite: 22XN52

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKalvoteippi
Tartunnan lujuus64 oz. / Tuumaa
tarttuvaAkryyli
VäriHopea
Halkaisija5.25 "
Pituus46m
MateriaaliKuollut pehmeä alumiinifolio
Suorituskyky Temp.-20 - 260 astetta F
ShapeJatkuva rulla
Vetolujuus18 paunaa / tuumaa
Paksuus4 milj.
Leveys72mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.93
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)13.72
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi5906100000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusTartunnan lujuustarttuvaLeveysHalkaisijaPituusMateriaaliSuorituskyky Temp.Hinta
SHURTAPE AF 100 -kalvoteippi 2-1 / 2 tuumaa x 60 jaardin hopea | AE8TGX 6FEY4 AF 1006.8 milj.70 oz. / TuumaaAkryyli2.5 "2.5 "60 yd.Alumiinifolio-20 - 260 astetta F€51.95
SHURTAPE AF 975CT -kalvoteippi 48mm x 46m 4.0 mil | AF7XJT 22XN51 AF 975CT4 milj.64 oz. / TuumaaAkryyli48mm5.25 "46mKuollut pehmeä alumiinifolio-20 - 260 astetta F€27.02
SHURTAPE SF 685 kalvoteippi 3 tuumaa x 100 jalkaa 17 mil | AF7XJV 22XN55 SF 68517 milj.255 oz. / TuumaaButyylikumi3"3"100ft.Alumiinifolio, maalattava-20 - 200 astetta F€98.58
SHURTAPE AF 984 Folioteippi, Shurtape, 2 13/16 tuumaa x 50 jaardia, 7.4 mil paksu, alumiini | CU2QWW 49JR23 AF 984--------€35.71
SHURTAPE SF 686 Folioteippi, UL-painettu, Shurtape ShurMASTIC SF 686, 3 tuumaa x 33 3/8 jaardia, 17 mil Paksu | CU2QWX 49JR22 SF 686--------€103.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHURTAPE AF 975CT Folioteippi 72mm x 46m 4.0 milj
€38.27 / yksikkö