SHURTAPE Kalvoteippi


Suodattaa
Väri: Hopea , Muoto: Jatkuva rulla
TyyliMalliPaksuusTartunnan lujuustarttuvaLeveysHalkaisijaPituusMateriaaliSuorituskyky Temp.Hinta (ei alv)
A
AF 984
--------€35.71
B
SF 686
--------€103.35
C
AF 975CT
4 milj.64 oz. / TuumaaAkryyli72mm5.25 "46mKuollut pehmeä alumiinifolio-20 - 260 astetta F€38.27
D
AF 975CT
4 milj.64 oz. / TuumaaAkryyli48mm5.25 "46mKuollut pehmeä alumiinifolio-20 - 260 astetta F€27.02
E
AF 100
6.8 milj.70 oz. / TuumaaAkryyli2.5 "2.5 "60 yd.Alumiinifolio-20 - 260 astetta F€51.95
F
SF 685
17 milj.255 oz. / TuumaaButyylikumi3"3"100ft.Alumiinifolio, maalattava-20 - 200 astetta F€98.58

Kalvoteippi

Shurtape UL -listalla olevat / painetut alumiinifolio-teipit ovat ihanteellisia tiivisteiden, liitosten ja saumojen tiivistämiseen jäykillä lasikuitukanavilla ja joustavilla ilmakanavilla. Näitä kalvoteippejä on helppo käyttää ja ne parantavat vakautta jopa äärimmäisissä lämpötilan vaihteluissa. Valitse laaja valikoima näitä teippejä, jotka ovat saatavana 48 mm, 72 mm, 2.5 tuuman ja 3 tuuman levyisinä vaihtoehdoina.
Tarjoamme myös maanalaisia ​​ja maanalaisia ​​putkiasennuksia Shurtape putkien tiivistysnauhat, jotka tarjoavat lisäsuojan bakteerien ja sienien kasvua vastaan.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?