BRADY Putkimerkintä, lämmitysvesihuolto


Suodattaa
TyyliMalliLeveysTaustaväriSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusSelitteen väriMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenMateriaaliHinta (ei alv)
A
5826-O-
-Vihreä--ValkoinenKääri ympärille itseliimautuvalla nauhalla1PVF-kerrostettu polyesteri€13.62
A
II-5826
-Vihreä2-1/2" to 7-7/8"-ValkoinenKääri ympärille itseliimautuvalla nauhalla1PVF-kerrostettu polyesteri€23.95
B
5826-I
-Vihreä1-1/2 to 2-3/8"-ValkoinenKääri ympärille itseliimautuvalla nauhalla1PVF-kerrostettu polyesteri€17.46
C
4328-D
2 13 / 16 "Vihreä4 - 6 "2 13 / 16 "Valkoinennapsauttaa1Kierretty painettu muovilevy€22.60
D
4073-D
2 13 / 16 "Keltainen4 - 6 "2 13 / 16 "Mustanapsauttaa1Kierretty painettu muovilevy€22.60
C
4328 -C
2"Vihreä2-1/2 to 3-7/8"2"Valkoinennapsauttaa1Kierretty painettu muovilevy€21.01
D
4073 -C
2"Keltainen2-1/2 to 3-7/8"2"Mustanapsauttaa1Kierretty painettu muovilevy€21.01
E
7130-3C
2.75 "Keltainen3/4 "ja pienempi2.25 "MustaItseliimautuva3Paineherkkä vinyyli€0.56
F
7130-4
7"Keltainen3/4" to 2-3/8"1.125 "MustaItseliimautuva4Paineherkkä vinyyli€18.88
G
7366-4
7"Vihreä3/4" to 2-3/8"1.125 "ValkoinenItseliimautuva4Paineherkkä vinyyli€0.56
C
4328-B
7 / 8 "Vihreä1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Valkoinennapsauttaa1Kierretty painettu muovilevy€11.03
D
4073-B
7 / 8 "Keltainen1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Mustanapsauttaa1Kierretty painettu muovilevy€11.03
H
5703-O-
8"Keltainen-5"Mustanapsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri€17.02
I
4328-F
8"Vihreä6 "- 7-7 / 8"8"ValkoinenHihna1Kierretty painettu muovilevy€23.38
J
5703-I
8"Keltainen1-1/2 to 2-3/8"9"Mustanapsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri€17.73
I
4328-H
9 5 / 16 "Vihreä10 "- 15"9 5 / 16 "ValkoinenHihna1Kierretty painettu muovilevy€42.45
K
4073-H
9 5 / 16 "Keltainen10 "- 15"9 5 / 16 "MustaHihna1Painettu muovilevy€42.45
I
4328-G
10 "Vihreä8 "- 9-7 / 8"10 "ValkoinenHihna1Kierretty painettu muovilevy€33.89
K
4073-G
10 "Keltainen8 "- 9-7 / 8"10 "MustaHihna1Painettu muovilevy€33.89
L
II-5703
12 "Keltainen2-1/2" to 7-7/8"27.5 "Mustanapsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri€25.06
C
4328-
13 / 16 "Vihreä3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Valkoinennapsauttaa1Kierretty painettu muovilevy€8.45
M
4073-
13 / 16 "Keltainen3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Mustanapsauttaa1Kierretty painettu muovilevy€8.45
N
7366-1
14 "Vihreä2-1/2" to 7-7/8"2.25 "ValkoinenItseliimautuva1Paineherkkä vinyyli€18.77
O
7130-1
14 "Keltainen2-1/2" to 7-7/8"2.25 "MustaItseliimautuva1Paineherkkä vinyyli€18.77
O
7130-1 HV
24 "Keltainen8 "ja suurempi4"MustaItseliimautuva1Paineherkkä vinyyli€25.56
P
5703-HPHV
32 "Keltainen8 "ja suurempi4.25 "MustaHihna-Polyesteri yli laminaatin lasikuitu muovitelineessä€42.45

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?